Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Deurklink Polyamide
Deurklink Polyamide - 1
Deurklink Polyamide - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurklink Polyamide

Diameter 20

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Speciale klinkstift 8 mm altijd aan één zijde in de deurklink bevestigd

  • Lagering: Aan beide zijden met kunststof lager in basisrozet

  • Montage: Doorlopend met spaanplaatschroeven voor de best mogelijke bevestiging van de rozet

  • Kenmerken: Klink met doorlopende stalen kern

  • Hoge mate van bestendigheid tegen oplosmiddelen

  • Raakt niet elektrisch geladen

  • Hoog vormbehoud bij hoge en lage temperaturen (-40°C tot +100°C)

  • Geen effect op gezondheid of hygiëne
Opmerking

Speciale klinkstift 8 mm is aan één kant in de deurklink bevestigd.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.