Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rotatielaser

Rotatielasers voor nauwkeurige metingen

In de bouwtechniek behoren het nauwkeurig meten van hoogtes en het uitlijnen van objecten tot het dagelijkse werk - hier hebben de veelzijdige rotatielasers veel voordelen. Ze maken een snelle en zeer nauwkeurige nivellering of het instellen en uitzetten van hoeken mogelijk, bijvoorbeeld bij het opmeten van terreinen of delen van gebouwen. Würth biedt een grote keuze aan rotatielasers en vele andere meetgereedschappen waarmee bouwprofessionals nog sneller en effectiever kunnen werken op de bouwplaats.

Nivellering in alle richtingen met geteste rotatielasers

In tegenstelling tot een conventioneel laserapparaat heeft de rotatielaser het voordeel dat deze het licht in een 360 ° boog werpt. Dit maakt het gemakkelijker om objecten op een bepaalde hoogte uit te lijnen en maakt het mogelijk om het constructievlak gemakkelijk te identificeren. De laser creëert een laser die gemakkelijk kan worden gelezen. Afhankelijk van de instelling is zowel een horizontale als een verticale uitlijning mogelijk, evenals het meten van hoeken tot op de graad nauwkeurig. Speciaal afgestemd op de eisen van professionals overtuigen de rotatielasers van Würth met een bereik van enkele honderden meters, hoge meetnauwkeurigheid en een lange batterijduur.

Rotatielaser van Würth

Rotatielasers meten niet alleen vlakke oppervlakken, maar ook hoeken, uitlijningen en loodlijnen binnen en buiten gebouwen. In woning- en bouwconstructies, een rotatielaser voor gebruik binnenshuis, b.v. bij het plaatsen van ramen of bij het ophangen van plafonds. Bij het uitgraven van bouwputten of voor hoogteverplaatsingen is een robuuste rotatielaser ideaal voor buitengebruik met een hoog meetbereik. Automatische hoogtebewaking voorkomt nivelleringsfouten op zachte ondergronden, stoten tegen het statief of windstoten. Door de stabiele behuizing is de rotatielaser ongevoelig voor temperatuurschommelingen of ongunstige weersomstandigheden. De apparaten die Würth aanbiedt, voldoen aan de beschermingsklasse IP67 en zijn daardoor optimaal beschermd tegen vuil en water. Rotatielasers zijn bijzonder flexibel als ze met een stabiel statief worden gebruikt, wat ook de bediening van de laser aanzienlijk vereenvoudigt. Dankzij de automatische zelfnivellering maken metingen met een rotatielaser een aanzienlijke tijdwinst op de bouwplaats mogelijk.

Voor meer productiviteit op de bouwplaats

Of het nu gaat om tijdkritische werkzaamheden in de wegenbouw of onder moeilijke omstandigheden in de interieurbouw - wanneer op de bouwplaats precisie en snelheid vereist zijn, maken Würth rotatielasers het werk enorm gemakkelijk. Natuurlijk vindt u in de Würth online shop ook de juiste accessoires zoals muurbeugels of laserontvangers voor comfortabel meetwerk. Op de kwaliteit van Würth kunt u vertrouwen.