Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rotatielaser RL5-14
Zelfnivellerende roterende laserwaterpas voor binnen- en buitengebruik met glasvezel versterkte composietbehuizing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuuste, nauwkeurige laser
- Betrouwbaar apparaat voor bouwterreinen, geschikt voor zware omstandigheden dankzij de robuuste composietbehuizing met IP67-certificering voor een hoog niveau van bescherming tegen stof en water
- Extreem hoge mate van nauwkeurigheid, zelfs onder slechte weersomstandigheden, dankzij naleving van ISO 17123-6
- Zelfnivellerend in seconden voor snelle uitlijning
- Automatische nivelleringscontrole voorkomt nivelleringsfouten die worden veroorzaakt door wind, zachte oppervlakken en stoten tegen het statief
- Zeer groot bereik maakt nauwkeurige overdracht van niveaus mogelijk, zelfs over langere afstanden
Comfortabel werken
- Handige bediening via draadloze afstandsbediening
- Ononderbroken werken dankzij de lange levensduur van het lithium-ionbatterijpakket dat snel kan worden opgeladen via de oplaadaansluiting
Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
Het roterende laserniveau is ideaal voor gebruik op bouwplaatsen voor het overbrengen van niveaus, horizontale en verticale uitlijning, het overbrengen van rechte hoeken en loodpunten vanaf de grond, het bewaken van het uitgraven van fundatieputten, het egaliseren van slagplanken, het uitlijnen van bekisting, het ophangen van plafonds en het positioneren van scheidingswanden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!