Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geavanceerde losse rookmelder van Pyrexx GmbH. Voor het vroegtijdig detecteren van rook en het waarschuwen van de aanwezigen in woningen en gebouwen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Levensduur 12 jaar
De lithium-batterij is vastgesoldeerd aan de elektronica en levert minimaal 12 jaar stroom voor het alarm.
Betrouwbaar en veilig
De PX-1 voldoet aan de Europese norm EN 14604 en is door bekende testinstanties zoals TÜV/Kriwan getest en goedgekeurd.
Ingenieuze testknop
De testknop beslaat het gehele oppervlak van de rookmelder. Op die manier kan het alarm heel gemakkelijk worden getest.
Eenvoudige en snelle montage
De PX-1 kan dankzij het magnetische gelhechtkussen zonder te boren of andere tijdrovende installatiewerkzaamheden worden bevestigd.
Geen onderhoud
Geldt voor de gehele levensduur van de rookmelder.
Gebeurtenisgeheugen
Met dit geheugen kunnen de rapporten van regelmatige zelftests worden uitgelezen en worden er back-ups gemaakt van de rook- en temperatuurgegevens in de alarmmodus.
PYREXX is een gedeponeerd handelsmerk van Pyrexx GmbH, 10777 Berlijn, Duitsland
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!