Berekening van de lengte van de nagels voor betonnen ondergronden:
Penetratiediepte (min. 25 mm/max. 40 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht
Berekening van de lengte van de nagels voor stalen ondergronden (min. 5 mm dik):
Penetratiediepte (min. 8 mm/max. 12 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht
Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.
Universele nagel voor stalen draagconstructies en betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conform DIN EN 206
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!