Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zwart NBR70 rond snoer
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Materiaal: NBR - nitrilbutadieenrubber
- Mediabestendigheid: Olie, benzine, vet, alifatische koolwaterstoffen (propaan, butaan, minerale oliën), verdunde zuren en alkaliën
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 100 °C
DIN ISO 3302-1, tolerantieklasse E1 is van toepassing op dimensionale tolerantie
Scheepswerven, machinebouw, transportbedrijven, voertuigreparatiebedrijven, reparatiebedrijven voor motoren en landbouwmachines, busondernemingen enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!