Ronde kwast Easy

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ronde kwast Easy

  • Materiaal borstels: Chinese borstel
  • Kleur: Beige (basismateriaal)
  • Materiaal steel: Hout
  • Borstelhaarlengte: 50 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Doorsnede penseelring Materiaal borstels Kleur Materiaal steel Aantal VE
Prijs/VE
0693011007
18 mm Chinese borstel Beige (basismateriaal) Hout
1 st
0693011001
22 mm Chinese borstel Beige (basismateriaal) Hout
1 st
0693011003
25 mm Chinese borstel Beige (basismateriaal) Hout
1 st
0693011004
28 mm Chinese borstel Beige (basismateriaal) Hout
1 st
0693011005
32 mm Chinese borstel Beige (basismateriaal) Hout
1 st
0693011006
35 mm Chinese borstel Beige (basismateriaal) Hout
1 st
0693011002
38 mm Chinese borstel Beige (basismateriaal) Hout
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
Voorzien van Chinese varkensharen


  • Zeer goede verfopname

  • Zeer hoge elasticiteit


Geschikt voor:


  • Alkyd-/acryllakken

  • 2-componentenlakken


Plastic steel en ring


  • Type Easy