Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rondborstel Staal, gegolfd, met gat
Ideaal voor middelzwaar borstelwerk op grote werkstukken van staal of gietmetaal in handmatige en mechanische toepassingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor gebruik op alle in de handel verkrijgbare stationaire aandrijvingen en werkbankslijpmachines dankzij variabele boringdiameters
- Naadloze verpakking in een brede rol dankzij het speciale ontwerp van de borstels.
- Optimale aanpassing aan de werkstukcontouren dankzij hoge flexibiliteit
Leveringsomvang:
- 1 x reduceerhuls, diameter 50 mm tot 32 mm
- 1 x reduceerhuls, diameter 32 mm/1 inch
- 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm/1/2 inch
- 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm tot 16 mm
- 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm tot 20 mm
- 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm tot 22,23 mm
- Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Meting | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Voornamelijk voor het ontbramen in stationaire elektrische gereedschappen of centra voor machinale bewerking
- Voor het verwijderen van roest, lak, verontreinigingen, enz.
- Voor opruwen, ontbramen, strippen en polijsten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!