Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ronde borstel met gegolfd draad van hoogbestendig roestvast staal voor tafelslijpmachines
Geschikt voor algemeen gebruik zoals het verwijderen van roest, lak of bramen op een tafelslijpmachine.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor verwijdering van roest, lak, bramen, soldeerresidu, etc.
- Borstels gemaakt van hoogbestendig gegolfd staaldraad bieden een gelijkmatige machinale bewerking en een lange standtijd
- Draadborstels van roestvast staal worden aanbevolen voor machinale bewerking van roestvast staal en aluminium
- Draadborstels met gedraaid draad van inzetstaal zijn bij uitstek geschikt voor werk dat een meer agressieve materiaalverwijdering vereist
Gebruik dient te worden gemaakt van beschermende handschoenen en een veiligheidsbril!
Voordat borstels worden gebruikt op elektrische of pneumatische gereedschappen, dient eerst de geschiktheid te worden gecontroleerd
Controleer of het maximaal toegestane toerental (max rpm) niet wordt overschreden
Controleer of de veiligheidsafschermingen van het gereedschap aanwezig zijn
De borstels zijn gemaakt in overeenstemming met UNI EN 1083
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!