Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Velgenborstel Gevlochten staal met gat
Ideaal voor voor- en nabewerking van gelaste stalen naden (holle en stuiklas) en gegoten oppervlakken. Voor middelzwaar tot zwaar borstelen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst
- Agressief borstelen met hoge slijtvastheid dankzij het linksom vlechten op de rondborstel
- Voor gebruik op haakse slijpers
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.
- Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Actie | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Ontbraamborstel | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Verwijdert kalkaanslag, roest, lak, slakken en rubberresten
- Verwijdert betonresten van bekisting
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!