Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCo TiN Speedtap Inox roltap met interne koeling HSCo TiN Speedtap Inox met interne koeling
Voor doorlopende gaten, metrisch draad. Ideaal voor roestvast Cr-Ni-staal ≤1200 N/mm², aluminium Si ≤ 10%.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Let op: Bij het koud vormen van schroefdraad moet de voorboordiameter groter zijn dan bij conventioneel draadsnijden. Bovendien liggen de tolerantiewaarden dichter bij elkaar! De geschikte kerngatdiameter wordt als technisch kenmerk voor alle roltapen opgeslagen.
- Bij koude schroefdraadvorming is smering de belangrijkste functie van het koelmiddel. Hoe meer smering met maximale vetconcentratie wordt gebruikt, hoe langer de levensduur. De smering is van invloed op de kwaliteit van het schroefdraadoppervlak!
- Let op: Voor het koud vormen van schroefdraad hebt u ongeveer twee keer meer koppel nodig dan voor conventioneel draadtappen. Let daarom altijd op het vermogen van uw draadsnijmachine.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!