Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rolsteiger Expander One
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Opgebouwd in 10 tot 15 min.
- Innovatief, veilig & uniek ontwerp
- Eenvoudig door 1 persoon te transporteren als compacte trolley
- Veilig en snel op te bouwen door 1 persoon
- Tijdens het op- en afbouwen kan het steigermateriaal aan de uitschuifbare haken gehangen worden
- In hoogte verstelbare dubbel geremde wielen Ø 125 mm met robuuste kantelrem
- Ook geschikt voor buiten
- Licht in gewicht, uitermate stabiel
- Past door iedere standaard deuropening
- Te vervoeren in de meeste bedrijfswagens
- Voldoet aan EN1004, klasse 3
- EN 1004 (klasse 3)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!