Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rollen deels uittrekbaar
Overlying installation
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opliggende installatie
Parallel zelfsluitend vanaf 60 mm
Lade sluit veilig
Randen zijn vrij
Laderails zijn nauwkeurig uitgelijnd met de basis
Geen schroefkoppen in de kastrails
Rollers lopen veilig
Dubbele stoppers
Stopt veilig bij openen
Het draagvermogen vertegenwoordigt een testbelasting volgens DIN 68858 bij een nominale lengte van 500 mm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!