Roldeursysteem verticale montagebox
Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Roldeursysteem verticale montagebox
Voor opzetkasten en muurkasten
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Lamellen 20 mm
- Veeras voor gewichtscompensatie van hoge kwaliteit
- Rolluik loopt, opent en sluit heel gemakkelijk
- Met 19 mm dikke zijpanelen zijn de verbindingen 2,5 mm breed
- Materiaal/oppervlak: hoogwaardige kunststof en aluminium componenten, voorzien van elegante aluminium band met roestvast stalen uiterlijk of aluminium oppervlak
- Rolluik met groot element
- Minimale installatiediepte 305 mm
- Rolluikmontagebox
- Snelle en eenvoudige installatie
- Robuust, minimale ruimte nodig
Opmerking
Levertijd: ongeveer 10 werkdagen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!