Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Partikelfilterreiniger diesel
Reiniger voor verwijdering van koolstof- en asafzettingen uit dieselpartikelfilters
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maakt koolstofafzettingen los in het partikelfilter en verwijdert deze
DPF kan worden gereinigd zonder deze te verwijderen
Verlaagt de kosten, aangezien geen nieuw partikelfilter hoeft te worden aangesloten (hangt af van de staat van het partikelfilter)
Niet-brandbaar
Neutraal, as- en metaalvrij recept
Residuvrije verdamping
Met deze informatie willen wij u op basis van onze tests en ervaringen naar eer en geweten adviseren. Vooraf testen noodzakelijk. Zie technische datasheet voor meer informatie.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Sproeislang voor de reiniger dient apart besteld te worden. Art Nr: 0891 564- De temperatuur- of druksensor verwijderen
- De sonde in de gemaakte opening steken en in de richting van het partikelfilter spuiten om de bus te legen
- Herstel handmatig activeren met de tester of door een testrit te maken
- Na herstel foutgeheugen ondervragen en eventuele fouten verwijderen. Eén bus is voldoende voor één partikelfilter
De partikelfilterreiniger voor diesel wordt gebruikt voor herstel van prestatieverliezen of fouten die worden verergerd door vuile dieselpartikelfilters. De volledige absorptiecapaciteit wordt hersteld door het filter te reinigen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!