Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Roestverwijderaars

Populairste producten in de categorie Roestverwijderaars

Roest bestrijden met professionele roestverwijderaars

Würth staat bekend om zijn roestverwijderaars en roestinhibitoren van hoge kwaliteit voor professioneel gebruik:

Multi roestverwijderaar voor een breed scala van toepassingen (multi)

De "Multi" roestverwijderaar is een roestverwijderaar die voor veel verschillende toepassingen kan worden gebruikt. Het is in staat om roest op moeren, schroeven, bouten, sloten en andere assemblages op te lossen. Het smeert ook sloten, scharnieren, kettingen, enz. Het reinigt en onderhoudt kunststof en metalen onderdelen. Het voorkomt corrosie van metalen onderdelen en stoot vocht af in elektrische blokken, relais, contactdozen, kabelaansluitingen, enz.

Zeer penetrerende ontkalker op basis van organo-molybdeen (rost off plus)

Rost off Plus is een hoogwaardig ontkistingsmiddel voor lichte voertuigen, vrachtwagens, tweewielers, landbouwmachines, materieel voor openbare werken, motorfietsen, industrie, koopvaardij- en pleziervaartuigen, enz. Het is bijzonder geschikt voor alle vastzittende, verroeste of vastgeroeste onderdelen zoals bouten, pennen, tapeinden, hulzen, enz.

Rost uit blue ice

Rost Off BLUE Ice gaat nog verder dan Rost Off Plus. Dit koud dichtingsproduct is speciaal ontworpen voor zeer roestige of vastgelopen assemblages. Het is geschikt voor alle sectoren zoals zware of lichte voertuigen, landbouwmachines en machines voor openbare werken, industrieel onderhoud, koopvaardij- of pleziervaartuigen, waar onderdelen vaak zeer sterk geoxideerd zijn omdat zij in contact komen met zout water.

Ontvetter voor injectoren

Würth injector verwijderaar maakt het eenvoudig om roet en koolaanslag te verwijderen van injectoren, turbo's en andere verkoolde motoronderdelen.

Hoe ontstaat roest? hoe bestrijdt een roestverwijderaar roest?

Roest is een constant probleem in de werkplaats en bij de behandeling van machines. Het is een van de zogenaamde corrosieschade die ontstaat wanneer ijzer en staal reageren op water en zuurstof. In dat geval scheurt het materiaal, raakt het beschadigd en moet het volledig worden vervangen. Roest moet daarom altijd worden vermeden door preventieve maatregelen en zorgvuldig onderhoud van alle ijzeren en stalen onderdelen. Het is echter niet altijd mogelijk om het te vermijden. Als er eenmaal roest is ontstaan, kan dat een echt probleem worden. Maar gelukkig zijn er Würth producten voor.

Roest kan op vele plaatsen voorkomen. Als de roestaanslag duidelijk is, moeten herstel- en onderhoudsmaatregelen worden genomen. Soms wordt roest echter pas opgemerkt als het al te laat is. Dit is vooral lastig met schroeven. Schroefdraad is bijzonder gevoelig voor roest. De roestaanval wordt meestal niet ontdekt en kan zich verspreiden. Maar als de roest te ver gevorderd is, kan de schroef niet worden losgedraaid. Dit betekent dat er dagelijks tijd verloren gaat.

Het is juist voor deze gevallen dat de roestverwijderaar geschikt is. Na het aanbrengen wordt de roest verwijderd. Dit betekent dat de verroeste schroef weer kan worden losgedraaid.

Het WÜRTH assortiment biedt hiervoor verschillende roestverwijderaars. Daartoe behoren ontvettingsmiddelen die werken met de OMC2-additieventechnologie.

Andere roestwerende middelen koelen het materiaal af en veroorzaken barsten in de roest. Er zijn ook speciaal aangepaste en goedgekeurde roestwerende middelen voor gebruik in voedselgerelateerde ruimten. Het beoogde gebruik moet het doorslaggevende criterium zijn voor de keuze van het geschikte roestverwijderingsmiddel.

Ontdek onze andere verwante producten: Roestomvormer, Roestremmer voor voertuigen, Snij- en boorolie...