Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Roestverwijderaar

Roestverwijderaar tegen roestvlekken op staal en ijzer

Roest is een constante metgezel in de werkplaats en bij het werken met machines. Het behoort tot de zogenaamde corrosieschade en ontstaat wanneer ijzer en staal reageren op water en zuurstof. Het materiaal raakt gebarsten, beschadigd en moet in geval van twijfel volledig worden vervangen. Roest moet daarom altijd worden voorkomen door preventieve maatregelen en grondige verzorging van alle ijzeren en stalen onderdelen. Het kan echter niet altijd worden voorkomen. Als er eenmaal roest is ontstaan, kan dat een echt probleem worden. Daar zijn remedies voor. Meer informatie over de roestverwijderaars van Würth.

Roest in schroefdraad en op schroeven verwijderen met roestverwijderaar

Roest kan op vele plaatsen voorkomen. Als de roestaantasting duidelijk is, moeten herstel- en onderhoudsmaatregelen worden genomen. Soms wordt de roest echter pas opgemerkt als het al te laat is. Dit is vooral vervelend met schroeven. Schroefdraad is bijzonder gevoelig voor roest. De roestaantasting blijft meestal onopgemerkt en kan zich verspreiden. Maar als de roest te ver gevorderd is, kan de schroef niet meer worden losgedraaid. Dit kost tijd bij de dagelijkse werkzaamheden, ongeacht of de eigen machines of apparatuur van het bedrijf ter plaatse zijn aangetast.

Roestverwijderaar is juist voor deze gevallen geschikt. Het is een penetrerende olie en maakt de roest los na het aanbrengen. Hierdoor kan de vastzittende schroef weer worden losgedraaid. In geval van twijfel kan dit een tijdrovend probleem oplossen. Het Würth assortiment biedt hiervoor verschillende roestverwijderaars. Daartoe behoren roestverwijderaars die met de OMC2-technologie werken. Deze zetten zich niet af in containers. De KENA microfluïdformule daarentegen is zeer doeltreffend en kan dus spaarzaam worden gebruikt. Andere roestverwijderaars koelen het materiaal af, waardoor de roest gaat barsten. Bovendien zijn er roestverwijderaars die speciaal geschikt en goedgekeurd zijn voor gebruik in voedselgerelateerde ruimten. Het beoogde gebruik moet de doorslag geven bij de keuze van de juiste roestverwijderaar. Roestoplossers online kopen bij Würth - wij bieden u voor elk toepassingsgebied de passende keuze.

Bescherming tegen corrosie met producten van Würth

Roestverwijderaars werken preventief als corrosiebescherming tegen zich nieuw ontwikkelende roest. Speciale corrosiebeschermingsmiddelen zijn hiervoor nog beter geschikt. Deze zijn speciaal voor dit doel ontwikkeld en bieden de optimale voorzorgsmaatregel. Roestomvormer kan ook een nuttig hulpmiddel zijn. Het zet de ijzeroxiden om in stabiele ijzerverbindingen. Op die manier kunnen roestvlekken zelfs in een vergevorderd stadium worden verwijderd. Het Würth assortiment biedt ook andere onderhouds- en preventieve producten voor allerlei soorten oppervlakken. Bestel eenvoudig online of neem een kijkje in een Würth-filiaal bij u in de buurt.