Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nagels Verzonken Kop RVS A2
Eenvoudige bevestging bij buitentimmerwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verzonken kop (VK) en gladde schacht.
- RVS A2 volgens norm AISI-304/1.4301/V2A met 18% chroom en 8-10% nikkel.
- Trekvastheid 800-900 N/mm2.
- Weerbestendig.
- Bestendig tegen vele logen, zuren, zout en zeelucht.
- Buitenbetimmeringen
- Scheeps- en jachtbouw
- Bevestigen van gevelplaten
- Profielen
- Boeiboorden
- Etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!