Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spieborgring W.TEC, brede vorm
Spieborgring W.TEC, brede vorm - 1
Spieborgring W.TEC, brede vorm - 2
Spieborgring W.TEC, brede vorm - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spieborgring W.TEC, brede vorm

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Algemeen:


Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste slingerende en trillende schroefverbindingen.



Functie:


De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.



Voordelen:


  • Eenvoudig te monteren en demonteren (spieborgringen zijn in paren gelijmd)

  • Systeem getest voor schroefdraadborging (borgingselementen tegen losdraaien), bij zowel hoge als lage spanning

  • Uitstekend geschikt voor dynamische belastingen – zelfs bij gebruik met smeermiddelen

  • Kunnen meerdere keren worden hergebruikt, zonder verlies van kwaliteit

  • Zacht voor oppervlakken

  • Leverbaar in roestvast staal of staal (andere materialen op aanvraag)

  • Met smal en breed contactoppervlak
Opmerking

Bij bout-moerverbindingen moeten zowel onder de boutkop als onder de moer een set spieborgringen worden geplaatst. Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.


Spieborgringen van oppervlakgehard RVS 1.4404 zijn niet geschikt voor gebruik in corrosieve omgevingen. Voor dergelijke toepassingen adviseren het gebruik van RVS spieborgringen 254SMO (1.4547).