Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Asborgring met kap RVS 1.4310
Voor het borgen van een onderdeel aan het einde van de as. Snel toe te passen, met een relatief hoge aftrekwaarde.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel toe te passen, met een relatief hoge aftrekwaarde.
Maximale lengte van de as welke in de borgring ingebracht kan worden is respectievelijk:
As 6,0: 4,0mm
As 8,0: 4,0mm
As10,0: 4,5mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!