Werksokken

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Werksokken

4-pak

  • Materiaal: 80% katoen, 15% polyamide, 5% elastaan
  • Wasbaar op: 40°C
  • Onderhoud tips: Niet bleken, Niet geschikt voor droger
  • Aantal sokken: 4 paar

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Maat Materiaal Wasbaar op Aantal VE
Prijs/VE
M051029006
Zwart 39-42 80% katoen, 15% polyamide, 5% elastaan 40°C
1 st
M051029007
Zwart 43-46 80% katoen, 15% polyamide, 5% elastaan 40°C
1 st
M051030006
Marineblauw 39-42 80% katoen, 15% polyamide, 5% elastaan 40°C
1 st
M051030007
Marineblauw 43-46 80% katoen, 15% polyamide, 5% elastaan 40°C
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
  • Uitstekende pasvorm

  • Badstofzool

  • Materiaal: 80% katoen, 15% polyamide, 5% elastaan

  • Wasbaar op 40°C