Roldeursysteem verticale montagebox
Roldeursysteem verticale montagebox - 1
Roldeursysteem verticale montagebox - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Roldeursysteem verticale montagebox

Voor opzetkasten en muurkasten

  • Materiaal: Kunststof/aluminium
  • Oppervlakte: Geanodiseerd
  • Vinbreedte: 50 mm
  • Minimale corpushoogte: 1000 mm
  • Maximale corpushoogte: 1500 mm
  • Inbouwdiepte: 305 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Corpusbreedte Materiaal Oppervlakte Aantal VE
Prijs/VE
0684903063
Zilverkleurig 600 mm Kunststof/aluminium Geanodiseerd
1 st
0684903067
Zilverkleurig 900 mm Kunststof/aluminium Geanodiseerd
1 st
0684903093
Rvs-kleurig, Chroomkleurig 600 mm Kunststof/aluminium Geanodiseerd
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
Lamellen 50 mm

Montagebox roldeur

  • Nog sneller en gemakkelijker te installeren
  • Robuust en ruimtebesparend

Hoogwaardige gewichtscompensatie dankzij geveerde as

De roldeur beweegt zeer soepel voor makkelijk openen en sluiten

Voor zijpanelen met een dikte van 19 mm, het scharnierprofiel is 2,5 mm

Materiaal/oppervlak:Hoogwaardige kunststof en aluminium componenten, voorzien van elegante aluminium band met roestvast stalen uiterlijk of aluminium oppervlak

  • Hoogwaardig uiterlijk
  • Effen oppervlak

Roldeur met platte elementen

Minimale installatiediepte 305 mm

Opmerking

Levertijd: ongeveer 10 werkdagen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.