Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voor opzetkasten en muurkasten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lamellen 25 mm
Montagebox roldeur
Geveerde as voor hoogwaardige gewichtscompensatie
Roldeur loopt, opent en sluit zeer soepel
De zijpanelen zijn 19 mm dik en de naden 2,5 mm breed
Materiaal/oppervlak:Hoogwaardige kunststof en aluminium componenten, voorzien van elegante aluminium band met roestvast stalen uiterlijk of aluminium oppervlak
Roldeur met grote elementen
Minimale installatiediepte 305 mm
Levertijd: ongeveer 10 werkdagen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!