Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lamellen 25 mm
- Veeras voor gewichtscompensatie van hoge kwaliteit
- Rolluik loopt, opent en sluit heel gemakkelijk
- Met 19 mm dikke zijpanelen zijn de verbindingen 2,5 mm breed
- Materiaal/oppervlak: hoogwaardige kunststof en aluminium componenten, voorzien van elegante aluminium band met roestvast stalen uiterlijk of aluminium oppervlak
- Hoogwaardig uiterlijk
- Vlak oppervlak
- Rolluik met groot element
- Minimale installatiediepte 305 mm
Rolluikmontagebox
- Snelle en eenvoudige installatie
- Robuust, minimale ruimte nodig
Levertijd: ongeveer 10 werkdagen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!