Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Warmtekrimpverbinder, HOOGWAARDIGE ringverbinding
Kabeloog met inspectiegat, Crystal ClearTM krimpkous voor een optimale visuele controle van de aansluiting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ontwerp met lange hals
Geen verslechtering van contacten door de krimpkousen
40% sneller krimpproces
Tijdbesparing
Lage krimptemperatuur van +300 °C
Laag risico dat connector en kabelisolatie beschadigd raken
Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.
Voldoet aan RoHS
Stof- en vochtdichte aansluitingen. Goed tot uitstekend bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, motorolie, antivries, remvloeistof, 5% zoutoplossing, isopropylalcohol.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!