Ringsteeksleutel
Ringsteeksleutel - 1
Ringsteeksleutel - 2
Ringsteeksleutel - 3
Ringsteeksleutel - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ringsteeksleutel

Uitvoering: metrisch

  • Oppervlakte: Verchroomd

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 21-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Sleutelwijdte Lengte Bekbreedte (buiten) Buitendiameter ring Aantal VE
Prijs/VE
071330227
27 mm 350 mm 56,70 mm 37,8 mm
071330224
24 mm 315 mm 51 mm 33,8 mm
071330222
22 mm 292 mm 47 mm 31 mm
071330221
21 mm 280 mm 45 mm 29,7 mm
071330220
20 mm 268 mm 42,80 mm 28,4 mm
071330219
19 mm 256 mm 40,70 mm 27 mm
071330215
15 mm 208 mm 32,40 mm 22 mm
071330216
16 mm 220 mm 34,60 mm 23,2 mm
071330217
17 mm 232 mm 36,60 mm 24,4 mm
071330218
18 mm 244 mm 38,70 mm 25,7 mm
071330212
12 mm 172 mm 26,30 mm 18 mm
071330211
11 mm 160 mm 24,20 mm 17 mm
071330214
14 mm 196 mm 30,40 mm 20,6 mm
071330213
13 mm 184 mm 28,30 mm 19,4 mm
071330210
10 mm 148 mm 22 mm 15,6 mm
071330241
41 mm 518 mm 83,60 mm 56,6 mm
071330246
46 mm 580 mm 95,60 mm 67,8 mm
1 st
071330230
30 mm 386 mm 62,40 mm 41,8 mm
071330232
32 mm 410 mm 66,30 mm 44,5 mm
071330234
34 mm 434 mm 70 mm 47,2 mm
071330236
36 mm 458 mm 74 mm 50 mm
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV, 12-kant

  • Norm: DIN 3113B/ISO 3318

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

  • Oppervlak: verchroomd, bekken en ring gepolijst

  • Geometrie: Ringzijde 10° gebogen, bek 15° gezet