Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 21-uitvoeringen
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
Robuuste ratelring- en steeksleutel


  • Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • Met de ratel aan de ringzijde met kop in een hoek van 10° kunnen de meeste gangbare schroeftypen in verzonken posities worden vastgedraaid

  • De twaalfkant POWERDRIV maakt het werk licht en snel. Om de draairichting te veranderen, wordt de sleutel simpelweg omgedraaid

  • De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag


Normconform ontwerp


  • Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 B/ISO 3318 voor schroevendraaiers


Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en het ringsleuteluiteinde zijn gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag