Ringsteeksleutel, extra lang
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ringsteeksleutel, extra lang
Metrisch, extra lange uitvoering
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV, 12-kant
- Norm: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Geometrie: Ringzijde 15° gebogen, bek 15° gezet
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
- Oppervlak: Verchroomd, koppen en ring gepolijst
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!