Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 23-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Extra lange ring- en steeksleutels


  • De extreem sterke steeksleutel met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • De ringsleutel met kop in een hoek van 15° kunnen de meeste gangbare schroeftypen in verzonken posities worden vastgedraaid

  • POWERDRIV-aandrijving voor optimaal werken

  • De veelzijdigheid van het gereedschap verlaagt de kosten voor vervanging en opslag


Normconform ontwerp


  • Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 A/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met betrouwbaar chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en de ringsleutel zijn gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag