Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische ringsteeksleutel 21 stuks met POWERDRIV®-aandrijving
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit met offset
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch 21-delig assortiment metrische gebogen -ringsteeksleutels
- Ideale basisuitrusting voor de werkplaats
Robuuste ring- en steeksleutel
- Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- De ringsleutel met kop in een hoek van 10° kunnen de meeste gangbare schroeftypen in verzonken posities worden vastgedraaid
- POWERDRIV-aandrijving voor optimaal werken
- Om de draairichting te veranderen, draait u gewoon de sleutel om
Normconform ontwerp
- Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 B/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers
Extreem hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en de ringsleutel zijn gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!