Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set ringsteeksleutels, extra lang 12 stuks
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV, veeltand
Norm: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometrie: Ringzijde 15° gebogen, bek 15° gezet
Materiaal: Chroom-vanadium-staal
Oppervlak: Verchroomd, koppen en ring gepolijst
Inhoud: 12-delig
Van elk 1 stuk ringsteeksleutel, extra lang, maten 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!