Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV®, 11 stuks
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit, extra lange vorm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met ringsleutel en steeksleutel, 11-delig
- Het extreem sterke open uiteinde onder een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- Het ringsleuteluiteinde is 15° gekanteld voor meer vingerruimte
- Het ringsleuteluiteinde heeft 12 tanden voor krachtige aangrijping
- Voldoet aan norm DIN 3113A/ISO 3318/7738
- De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!