Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV®, 11 stuks
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit, gebogen vorm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch assortiment met metrische, offset-steek/ringsleutels, 11 stuks
- Zorgt voor de ideale basisuitrusting in een werkplaats
Robuuste ring- en steeksleutel
- Het extreem sterke open uiteinde onder een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- Met het 10° gebogen ringsleuteluiteinde worden de meest voorkomende schroeftypen in verzonken posities vastgedraaid
- De dubbelzeskant POWERDRIV maakt het werk licht en snel
- Om de draairichting te veranderen, wordt de sleutel simpelweg omgedraaid
Normconform ontwerp
- Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 B/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en de ringsleuteluiteinden zijn gepolijst
- Het oppervlak is bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!