Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ringsleutelset doorgezet 12 stuks
Metrisch, DIN 838/ISO 3318
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aandrijving: POWERDRIV 12-kant
Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak: Verchroomd, gepolijste ringen
Geometrie:
Ringzijde 18° diep gebogen
Inhoud: 12-delig
Van elke maat 1 dubbele ringsleutel 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!