Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oogje QC 10 aanlasoog, voor het hijsen van lasten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Veiligheidsfactor 4
- Met dubbele opgelaste voet
- Ringnok getest op scheurvorming tot 100%
- Gemaakt van hoogvast staal
- Epoxyharscoating
- Kwaliteitsklasse QC 10
- Gelakt in RAL 3022
Gegarandeerd veilig hijsen tot maximaal 20.000 lastveranderingen
- Het lasvoetje wordt rondom gelast, met uitzondering van het afvoergebied
- Alleen geschikt voor het hijsen van lasten - niet personen
- Bij speciale toepassingen wordt aanbevolen om de benodigde belastbaarheid te berekenen afhankelijk van de belastinghoek.
- De ring moet altijd op de trekrichting zijn gericht (tolerantie +/- 10%)
- In het geval van een asymmetrische belasting, moet de belasting van het oog worden verminderd in overeenstemming met de specificaties in de tabel van de verschillende bevestigingstypen
| Art.nr. | Max. draagvermogen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 ketting | 2 kettingen | 1 ketting | 2 kettingen | 2 kettingen | 3/4 kettingen | |||||
| 5162 105 48 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
| 5162 105 60 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,38 t | 6,7 t | 6,7 t | 14,1 t | 10,1 t | 6,7 t |
| 5162 105 65 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
| 5162 105 90 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
| 5162 105 130 | 30 t | 30 t | 60 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t |
Gegarandeerd veilig hijsen tot maximaal 20.000 lastveranderingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!