Schroefnagel RVS A2 Bombé kop (BK)
Schroefnagel RVS A2 Bombé kop (BK) - 1
Schroefnagel RVS A2 Bombé kop (BK) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroefnagel RVS A2 Bombé kop (BK)

Bolkopnagel met schroefvormige schacht geschikt voor het bevestigen van houten gevelbekleding.

  • Materiaal: RVS A2
  • Oppervlakte: Blank
  • Gewicht inhoud: 1 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Materiaal Oppervlakte Aantal VE
Prijs/VE
047878 950
2,5 mm 40 mm RVS A2 Blank
1 st
047878 951
2,9 mm 45 mm RVS A2 Blank
1 st
047878 952
2,9 mm 50 mm RVS A2 Blank
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
  • RVS A2 volgens norm AISI-304/1.4301/V2A met 18% chroom en 8-10% nikkel

  • Trekvastheid 800-900 N/mm2

  • Weerbestendig

  • Bestendig tegen vele logen, zuren, zout en zeelucht

  • Bombé kop Ø 2,5 mm: 4,5 mm

  • Bombé kop Ø 2,9 mm: 5,0 mm


Würth schroefnagels hebben een schacht waarin een speciaal ontwikkeld en uitvoerig getest “spiraalvormig schroefprofiel” is gewalst.


Tijdens het inslaan met een hamer draait de nagel zich in het hout en ondervindt daarbij weerstand: hoe harder het hout, hoe hoger de weerstand. De houtvezels, die door de schacht weggedrukt worden, persen zich in dit profiel, waardoor de nagel duurzaam in het hout wordt vastgeklemd, ook als het hout droger wordt.


Würth schroefnagels hebben een uittrekweerstand die 3x hoger ligt dan nagels met gladde schacht.

OpmerkingHet profiel wordt over 2/3 deel van de nagelschacht gewalst, echter met eenmax. lengte van 60 mm, gemeten vanaf de punt.
Uittrekweerstand ca. 500-600 N/nagel, afhankelijk van de nageldiameter en bij toepassing van de juiste nagellengte.

Nagellengte: 2,5-3 maal de dikte van het te verbinden materiaal.