Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schroefnagel RVS A2 Bombé kop (BK)
Schroefnagel RVS A2 Bombé kop (BK) - 1
Schroefnagel RVS A2 Bombé kop (BK) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroefnagel RVS A2 Bombé kop (BK)

Bolkopnagel met schroefvormige schacht geschikt voor het bevestigen van houten gevelbekleding.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • RVS A2 volgens norm AISI-304/1.4301/V2A met 18% chroom en 8-10% nikkel

  • Trekvastheid 800-900 N/mm2

  • Weerbestendig

  • Bestendig tegen vele logen, zuren, zout en zeelucht

  • Bombé kop Ø 2,5 mm: 4,5 mm

  • Bombé kop Ø 2,9 mm: 5,0 mm


Würth schroefnagels hebben een schacht waarin een speciaal ontwikkeld en uitvoerig getest “spiraalvormig schroefprofiel” is gewalst.


Tijdens het inslaan met een hamer draait de nagel zich in het hout en ondervindt daarbij weerstand: hoe harder het hout, hoe hoger de weerstand. De houtvezels, die door de schacht weggedrukt worden, persen zich in dit profiel, waardoor de nagel duurzaam in het hout wordt vastgeklemd, ook als het hout droger wordt.


Würth schroefnagels hebben een uittrekweerstand die 3x hoger ligt dan nagels met gladde schacht.

OpmerkingHet profiel wordt over 2/3 deel van de nagelschacht gewalst, echter met eenmax. lengte van 60 mm, gemeten vanaf de punt.
Uittrekweerstand ca. 500-600 N/nagel, afhankelijk van de nageldiameter en bij toepassing van de juiste nagellengte.

Nagellengte: 2,5-3 maal de dikte van het te verbinden materiaal.