Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ringen

Ringen zijn essentiële bevestigingsonderdelen die in vrijwel elke technische, industriële en bouwkundige toepassing worden gebruikt. Ze dienen als drukverdelers, borgmiddelen of beschermingscomponenten binnen bout- en schroefverbindingen. In het uitgebreide assortiment van Würth vindt u een breed aanbod professionele ringen, waaronder sluitringen, veerringen, carrosserieringen, grote ringen, borg- en spaanplaatsringen, en verschillende speciale uitvoeringen. Elke variant is ontworpen om de betrouwbaarheid, levensduur en veiligheid van verbindingen te optimaliseren. Dit maakt ringen onmisbaar voor sectoren zoals bouw, installatie, metaalbewerking, automotive, transport, machinebouw, elektrotechniek en logistiek.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Ringen

Wat ringen zijn en hoe ze functioneren

Een ring fungeert als tussenlaag tussen een bout of moer en het montageoppervlak. Hierdoor wordt de belasting beter verdeeld, wordt het oppervlak beschermd tegen beschadiging en blijft de verbinding stabieler onder druk. Afhankelijk van het type kan een ring aanvullende functies hebben, zoals het voorkomen van losdraaien, het opsluiten van assen, het beschermen van zachte materialen of het vergroten van het draagvlak.

Omdat verbindingen in professionele projecten vaak te maken hebben met trillingen, wisselende belastingen, corrosieve omgevingen of dunne materialen, zijn verschillende ringtypes noodzakelijk om de meest geschikte oplossing te bieden.

Overzicht van de belangrijkste ringen in deze categorie

Binnen de Würth-categorie "Ringen" vindt u een breed en compleet aanbod. Hieronder worden de voornaamste productgroepen toegelicht zoals verkrijgbaar in de webshop.

Sluitringen (DIN 125 / ISO 7089 / ISO 7090)

Sluitringen zijn de meest gebruikte platte ringen en worden toegepast onder bouten en moeren. Ze bieden een vlak draagoppervlak, voorkomen indeuken en zorgen voor stabiliteit. Deze zijn leverbaar in:

  • Staal verzinkt

  • Staal met hogere hardheid (200–300 HV)

  • RVS A2 en RVS A4

  • Zink-nikkel of zink-lamel coating

Hierdoor zijn ze geschikt voor zowel standaard montage als zware industriële toepassingen.

Veerringen (DIN 127)

Veerringen worden gebruikt om losdraaien van bouten te voorkomen, vooral bij verbindingen die worden blootgesteld aan trillingen of wisselende belasting. Ze hebben een veerkrachtige vorm die extra spanning creëert tijdens het aantrekken. Ideaal voor voertuigen, machines en constructies waar stabiliteit cruciaal is.

Carrosserieringen

Carrosserieringen hebben een extra grote buitendiameter en worden toegepast bij dunne of zachte materialen. Dit voorkomt vervorming en biedt een stevig en breed draagvlak. Ze zijn verkrijgbaar in verzinkt staal en RVS varianten en worden veel gebruikt in carrosseriebouw, plaatbewerking en montage van lichte constructies.

Grote ringen (DIN 9021)

Deze ringen hebben een grotere buitendiameter dan standaard sluitringen en worden gebruikt wanneer extra draagvlak nodig is. Ze zijn geschikt voor hout, dun plaatmateriaal en installaties waar een groter contactoppervlak essentieel is.

Borgringen en spaanplaatsringen

Borg- en spaanplaatsringen worden gebruikt voor verbindingen die extra stabilisatie vereisen. Borgringen voorkomen axiale bewegingen van onderdelen zoals assen of lagers, terwijl spaanplaatsringen zijn ontworpen voor montage in hout en plaatmateriaal zonder het materiaal te beschadigen.

Ringen van polyamide

Polyamide ringen worden gebruikt wanneer elektrische isolatie, antikorrosie-eigenschappen of materiaalbescherming gewenst is. Deze ringen zijn licht, slijtvast en ideaal voor elektronische systemen, licht constructief werk of corrosiegevoelige installaties.

Toepassingen in professionele sectoren

Ringen worden in vrijwel elke technische en industriële sector toegepast. In de bouw worden ze gebruikt bij staalconstructies, betonelementen, houten draagwerken en montage onder consoles. In de installatietechniek zijn ze onmisbaar bij het bevestigen van leidingen, beugels, ventilatiesystemen en kabelgoten.

Machinebouwers passen ringen toe bij bewegende onderdelen, lagerhuizen, aandrijfsystemen en productie-installaties. In automotive en transport worden carrosserieringen, sluitringen en veerringen gebruikt bij montage van chassis, opbouwdelen, wielkasten, interieurdelen en trailers. Ook in maritieme sectoren en chemische industrie worden RVS varianten veel toegepast vanwege de hoge corrosiebestendigheid.

Voordelen van professionele ringen

Ringen verhogen de duurzaamheid en betrouwbaarheid van iedere verbinding. Ze voorkomen dat het materiaal beschadigt, verbeteren de krachtverdeling en zorgen dat bouten en moeren stabiel blijven onder belasting. Afhankelijk van de uitvoering kunnen ze bovendien losdraaien tegengaan, trillingen dempen of extra draagvlak bieden.

Professionele ringen van Würth zijn maatvast, corrosiebestendig, slijtvast en ontworpen voor intensief gebruik. Hierdoor zijn ze geschikt voor zowel lichte montage als zware industriële toepassingen.

Veilig gebruik en correcte montage

De juiste ringselectie begint met het kiezen van een binnendiameter die exact past bij de boutmaat. De buitendiameter en dikte moeten passen bij het materiaal en de belasting. Bij hogere belastingen of mechanische spanningen zijn ringen met hogere hardheid of speciale coatings noodzakelijk.

Monteer de ring altijd vlak en tussen het oppervlak en de boutkop of moer. Gebruik bij corrosieve of buitentoepassingen RVS of gecoate varianten. Bij trillingsgevoelige installaties is een veerring of borgring essentieel om losdraaien te voorkomen.

Waarom kiezen voor ringen van Würth

Würth staat bekend om zijn professionele bevestigingsmaterialen met een consistente maatvoering, hoogwaardige afwerking en betrouwbare prestaties. Het assortiment ringen is breed, volledig en geschikt voor uiteenlopende branches. Dankzij een grote beschikbaarheid en snelle levering kunnen projecten zonder vertraging doorgaan.

Professionals waarderen de technische specificaties, keuze in materialen en het feit dat ringen perfect te combineren zijn met bijbehorende bouten, moeren en montagematerialen uit het Würth-assortiment.

Tips voor het kiezen van de juiste ring

  • Kies de binnendiameter op basis van de boutmaat.

  • Stem materiaal en coating af op de omgeving waarin u werkt.

  • Gebruik grotere buitendiameters (grote ringen of carrosserieringen) bij dunne of zachte materialen.

  • Gebruik veerringen of borgvarianten bij trillende of dynamische installaties.

  • Kies hogere hardheidsklassen voor zware constructies of industriële belasting.

Assortiment ringen

Binnen de categorie vindt u onder andere:

  • Sluitringen in DIN 125 en ISO 7089/7090

  • Veerringen (DIN 127)

  • Carrosserieringen

  • Grote ringen (DIN 9021)

  • Polyamide ringen

  • Borg- en spaanplaatsringen

  • RVS A2 en A4 varianten

  • Stalen ringen, verzinkt of met speciale coatings zoals zink-lamel of zink-nikkel

Dit brede aanbod maakt het eenvoudig om voor iedere bevestigingsopgave de juiste ring te selecteren.

Veelgestelde vragen

Waarvoor worden ringen gebruikt?

Voor het verdelen van kracht, beschermen van het materiaal en stabiliseren van bout- en schroefverbindingen.

Wat is het verschil tussen een sluitring en een carrosseriering?

Een carrosseriering heeft een grotere buitendiameter en wordt gebruikt bij dun of zacht materiaal. Een sluitring heeft een standaard buitendiameter voor algemene montage.

Wanneer moet ik een veerring gebruiken?

Bij verbindingen die trillingen of schokbelasting ondervinden, om losdraaien te voorkomen.

Welke ringen zijn het best voor buitengebruik of vochtige omgevingen?

RVS A2/A4 of gecoate ringen zoals zink-nikkel of zink-lamel.

Zijn er ook ringen voor speciale toepassingen?

Ja, denk aan polyamide ringen voor isolatie, borg- en spaanplaatsringen voor assen en plaatmateriaal en ringen met hoge hardheidsklasse voor zware belasting.