Scharnierringen – Würth vulringen voor deurscharnieren
Timmerlieden en andere ambachtslieden die vaak met oude gebouwen te maken hebben, kennen het probleem van oude deuren: na jarenlang gebruik zijn de tweedelige deurscharnieren zo versleten dat de deuren op de vloer rusten. Als de oude deur moet worden behouden, kan een scharnierring die eenvoudig over de deurscharnierpen wordt gestoken, helpen. De speciale vulringen brengen het deurscharnier enkele millimeters omhoog zodat de deur weer perfect in het deurkozijn zit. Het uitgebreide assortiment schijven van Würth omvat ook scharnierringen in verschillende maten en materialen. Lees hieronder meer over scharnierringen en de ontwerpen die verkrijgbaar zijn bij Würth.
Eenvoudiger deuren in oude gebouwen renoveren: Scharnierringen voor het stellen van deuren
Bij moderne deuren worden meestal 3D-ingefreesde scharnieren of inboorscharnieren gebruikt. Ze hebben als voordeel dat de deur veilig en zonder speling beweegt en slijtage minimaal is. Oudere deuren daarentegen zijn vaak nog voorzien van eenvoudige tweedelige deurscharnieren of paumelles. Als de pennen erg versleten zijn of als de vloer verhoogd is met nieuwe vloerbedekking, kan de deur over de vloer slepen. Op de doorn van het deurscharnier wordt dan een scharnierring geplaatst. In tegenstelling tot traditionele onderlegringen, zijn scharnierringen nauwkeurig aangepast aan de diameter van de gangbare deurscharnieren of hun doornen. Ook de scharnierringen van Würth voldoen aan deze standaardafmetingen, zodat de verschillende deurtypes met een minimale inspanning en tijd in hoogte kunnen worden gesteld
De juiste pasringen voor verschillende deurscharnieren
Bij het kiezen van de juiste scharnierringen is de juiste diameter het belangrijkste: zowel de binnen- als buitendiameter van de schijven zijn aangepast de betreffende paumelle. Het Würth-assortiment omvat scharnierringen met een binnendiameter van 6 mm voor lichte kamerdeuren tot 13 mm voor massief houten deuren en oudere voordeuren. De materiaal is vooral optisch van belang - geschikt voor de meest gebruikte materialen voor deurscharnieren of paumelles, vindt u bij Würth onder andere scharnierringen van messing en staal. Scharnierringen zijn slechts enkele millimeters dik - afhankelijk van de eisen kunnen ook meerdere ringen, gestapeld worden gebruikt. In beide scharnieren van een deur moet echter in ieder geval hetzelfde aantal scharnierringen worden gebruikt.
Würth - specialist voor bevestigingsmiddelen en montagemateriaal
Handels- en bouwbedrijven over de hele wereld vertrouwen al jaren op Würth bevestigingsmiddelen. Of het nu gaat om schroeven , pluggen , haken of speciale onderlegringen zoals scharnierringen, Würth biedt een omvangrijk productassortiment van beproefde kwaliteit, dat u online en in de Würth-vestigingen in heel Nederland ter beschikking staat.