Wat platte ringen zijn en hoe ze functioneren
Een platte ring – ook wel onderlegring genoemd – wordt onder een boutkop of moer geplaatst om druk over een groter oppervlak te verdelen en te voorkomen dat de bevestiging in het materiaal indringt of beschadigt. Omdat de ring plat is en een specifieke buitendiameter en binnendiameter heeft, zorgt hij voor een stabiele bevestiging. Binnen de rubriek ziet u varianten in staal, RVS of kunststof, verschillende hardheden en coatings, afgestemd op het materiaalgebruik en de omgeving.
Varianten binnen de categorie platte ringen
In de “Ringen, plat” categorie van Würth komt u diverse gebruikstypen tegen. Hieronder enkele opvallende varianten:
-
Platte ringen voor zeskantbouten en moeren, volgens norm DIN 125, in staal verzinkt en RVS A2. Deze basisvariant is geschikt voor algemene montagewerkzaamheden.
-
Platte ringen volgens ISO 7089 (maximaal 200 HV of 300 HV staal) of ISO 7090 (200 HV staal) in staal met coatings zoals zink-lamel of zink-nikkel. Deze ringen zijn bedoeld voor zwaardere belasting en industriële toepassingen.
-
Varianten in polyamide (PA 6,6) voor lichtere toepassingen of wanneer isolatie of elektrische scheiding nodig is.
-
Specifieke uitvoering met grote buitendiameter (grote ring) of carrosseriering die onder de platte ring valt, maar qua draagvlak extra kracht en bescherming biedt.
Toepassingen in professionele sectoren
Platte ringen worden in zeer uiteenlopende sectoren gebruikt. In de bouw zorgen ze ervoor dat bevestigingen van consoles, balken of frames vlak en stevig zijn. Installatietechniek maakt gebruik van platte ringen bij montage van leidingen, beugels en HVAC-systemen om het materiaal te beschermen. In de metaal- en machinebouw zorgen platte ringen voor een betrouwbare verbinding in machines, transportelementen of frames, vooral daar waar trillingen of belasting optreden.
Automotive en transport gebruiken platte ringen bij montage van carrosseriedelen, chassisonderdelen en opbouwsystemen. Wanneer dun plaatmateriaal of zachtere ondergrond betrokken is, is het juiste type platte ring van groot belang voor het voorkomen van vervorming.
Voordelen van platte ringen
Het gebruik van platte ringen brengt meerdere belangrijke voordelen met zich mee. Ze verdelen belasting over een groter oppervlak zodat het montageonderdeel niet wordt ingedrukt of beschadigd. Dit verlengt de levensduur van de verbinding en voorkomt materiaalvervorming.
Daarnaast zorgt een platte ring voor een stabielere verbinding: de boutkop of moer krijgt een vlakke ondergrond, waardoor spanningen beter worden verdeeld. In combinatie met juiste materiaalkeuze – zoals RVS, verzinkt staal of polyamide – kunnen platte ringen ook in vochtige, agressieve of elektrisch gevoelige omgevingen worden toegepast.
Veilig gebruik en correcte montage
Voor een betrouwbare toepassing van platte ringen is het belangrijk dat u de juiste maat kiest. De binnendiameter moet overeenkomen met de draaddiameter van de bout of moer. De buitendiameter moet passend zijn bij het materiaal waarop gemonteerd wordt: hoe zachter of dunner het materiaal, hoe groter het draagvlak vereist is.
Kies bij vochtige of corrosieve omgevingen voor RVS-varianten. Wanneer zware belasting of industrieomstandigheden spelen, is een variant met hogere hardheid (200 HV of 300 HV) en eventueel speciale coating aan te raden. Monteer de ring altijd vlak, zodat de druk gelijkmatig is verdeeld en er geen scheefstand optreedt.
Waarom professionals kiezen voor de platte ringen van Würth
Würth biedt binnen deze categorie een breed en professioneel assortiment platte ringen: van standaard DIN 125 uitvoeringen tot industriële hardheids- en coatingvarianten. Professionals waarderen de constante maatvoering, kwaliteit van het materiaal, en de beschikbaarheid van verschillende uitvoeringen passend bij diverse toepassingen.
Met een ruime voorraad en snelle levering kunnen werkplaatsen en montagebedrijven direct verder. Dankzij technische ondersteuning en goede productinformatie wordt de juiste ring eenvoudig gekozen, ongeacht de toepassing.
Tips voor het kiezen van de juiste platte ring
Let bij de keuze op de volgende punten: bepaal de draaddiameter van de bout of moer, kies een ring die exact past, stem de buitendiameter af op het bevestigingsmateriaal, selecteer het juiste materiaal afhankelijk van milieu en belasting, en besef dat voor intensieve of trillingsgevoelige verbindingen een variant met hogere hardheid en coating soms noodzakelijk is.
Wanneer u werkt met dun plaatmateriaal of materiaal dat kwetsbaar is voor indeuken, kan een ring met grotere buitendiameter of speciale carrosseriering beter zijn. Controleer de montage altijd op vlakligging en juiste combinaties met bout of moer.
Assortiment platte ringen
In dit segment vindt u onder meer:
-
Platte ringen DIN 125 in staal verzinkt, blauw gepassiveerd.
-
Platte ringen DIN 125 in roestvrijstaal A2.
-
Platte ringen ISO 7089/7090 in staal of RVS met verschillende hardheden en coatings.
-
Polyamide platte ringen voor lichtere of isolerende toepassingen.
-
Varianten met grote buitendiameter (grote ring) of carrosseriering voor specifieke montage-eisen.
Deze variëteit zorgt dat u altijd de juiste ring vindt voor uw professionele montagevraagstuk.
Veelgestelde vragen
Waarvoor wordt een platte ring gebruikt?
Voor het verdelen van belasting bij bevestigingsmiddelen en het beschermen van het montageoppervlak tegen indeuking of beschadiging.
Wanneer kies ik voor een RVS variant?
Wanneer de verbinding blootstaat aan vocht, corrosie, buitengebruik of chemische belasting.
Is een standaard DIN 125 ring altijd voldoende?
Bij normale belasting en standaard materialen vaak wel. Bij hogere belasting, zachte ondergrond of trillingsgevoelige verbindingen is een variant met grotere buitendiameter of hogere hardheid aan te bevelen.
Wat is het verschil tussen een platte ring en een carrosseriering?
Een carrosseriering heeft een extra grote buitendiameter en is bedoeld voor montage op dun of zacht materiaal, terwijl een standaard platte ring een reguliere buitendiameter heeft.
Zijn er materialen naast staal of RVS beschikbaar?
Ja, in bepaalde gevallen zijn er platte ringen in polyamide beschikbaar, bijvoorbeeld voor isolatie of lichtere toepassingen.