Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Ringbout H.T.
Ringbout H.T. - 1
Ringbout H.T. - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ringbout H.T.

Bevestigingspunt voor hijsen van lasten
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
  • Veiligheidsfactor 4

  • Ideaal als haaks bevestigingspunt

  • 360° draaibaar

  • Onverliesbare schroef

  • Kwaliteitsklasse QC 10

  • Op breuk getest tot 100%

  • Gelakt in RAL 3022
Bewijs van prestaties
  • Geschikt voor veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EC

  • Geproduceerd, getest en gecertificeerd conform GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Opmerking

Het hijsoog moet altijd volledig in het onderdeel zijn geschroefd. Bij axiale spanning is een afwijking van +/-5° met een vermindering van het hijsvermogen met 10% toegestaan. Bevestigingspunt is niet geschikt voor draaien onder belasting. Producten zijn verkrijgbaar met of zonder sleutel

Art.nr.Max. draagvermogen
W.L.L.1 ketting2 kettingen1 ketting2 kettingen2 kettingen3/4 kettingen
5162 222 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 222 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 222 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 140,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 181,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 222,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 273,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 334,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 222 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 222 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t
  • Geschikt voor veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EC

  • Geproduceerd, getest en gecertificeerd conform GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen