Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring

Een ring is een essentieel bevestigingselement dat wordt gebruikt om verbindingen te versterken, krachten gelijkmatig te verdelen en schade aan materialen te voorkomen. Of het nu gaat om een bout-moerverbinding, een bevestigingssysteem, een machineonderdeel of een constructieve montage, ringen spelen een cruciale rol in de betrouwbaarheid en stabiliteit van vrijwel elke technische verbinding. In sectoren zoals bouw, installatie, metaalbewerking, automotive, transport, logistiek, machinebouw en industriële productie zijn ringen onmisbaar. Ons assortiment sluit aan op de hoge kwaliteitsnormen binnen deze B2B-sectoren en is ontworpen voor intensief dagelijks gebruik.

Populairste producten in de categorie Ring

Wat een ring is en hoe deze werkt

Een ring wordt tussen een boutkop, moer of constructiedeel geplaatst om de belasting van de verbinding over een groter oppervlak te spreiden. Hierdoor wordt voorkomen dat het materiaal indeukt, beschadigt of vervormt. Daarnaast draagt een ring bij aan een stabielere verbinding, omdat de kracht niet volledig op één punt wordt geconcentreerd.

Ringen worden vaak gebruikt om wrijving te verminderen, losdraaien tegen te gaan of om kleine maatverschillen op te vangen. Door hun eenvoudige vorm, maar belangrijke functie, zorgen ze voor een hogere betrouwbaarheid van mechanische en constructieve verbindingen.

Verschillende soorten ringen

Het brede assortiment ringen maakt het mogelijk om voor elke toepassing de juiste variant te kiezen. Iedere ring heeft een eigen functie, materiaalkeuze en ontwerp.

Sluitringen

Sluitringen zijn de standaardkeuze binnen bevestigingswerk. Ze beschermen het oppervlak, verdelen de kracht gelijkmatig en zorgen voor een stabiele montage. Ze worden gebruikt in constructies, machines, installaties en voertuigen.

Veerringen

Veerringen bieden weerstand tegen losdraaien door hun veerkrachtige vorm. Ze worden toegepast in omgevingen met trillingen of beweging, zoals voertuigen, machines en industriële installaties.

Borgringen

Borgringen worden gebruikt om onderdelen op een as of in een boring vast te zetten. Ze voorkomen axiale beweging en worden vaak toegepast in lagers, tandwielen, pompen en technische assemblages.

Carrosserieringen

Deze ringen hebben een grotere buitendiameter en creëren een breed draagvlak. Ze zijn ideaal voor zachte materialen, dun plaatwerk en toepassingen waarbij meer steun nodig is.

RVS en speciale materiaalvarianten

RVS ringen worden gebruikt in vochtige, chemische of maritieme omgevingen. Andere materialen zoals gehard staal of verzinkte varianten worden gekozen op basis van sterkte, corrosiebestendigheid en belastingsniveau.

Toepassingen in professionele sectoren

Ringen worden in vrijwel alle technische branches toegepast. In de bouw worden ze gebruikt bij verankeringen, montage van balken, staalconstructies en houtverbindingen. In de installatietechniek worden ringen onmisbaar bij bevestiging van leidingen, beugels, frames, consoles en HVAC-installaties.

Machinebouwers gebruiken ringen bij bewegende delen, aandrijfsystemen, lagers, assen, machineframes en assemblages. In de automotive- en transportsector worden ringen toegepast in chassis, ophangingen, carrosseriedelen, trailermontage en zware bevestigingspunten. Ook worden ze breed ingezet in industriële montage, logistiek, elektrotechniek en productielijnen.

Voordelen van ringen voor professioneel gebruik

Ringen bieden belangrijke voordelen voor veiligheid en betrouwbaarheid. Ze zorgen voor een optimale drukverdeling, waardoor materiaalbeschadiging wordt voorkomen en de levensduur van de verbinding wordt verlengd. Daarnaast maken ringen de montage preciezer en stabieler, aangezien bouten en moeren minder snel in het oppervlak trekken of loskomen.

Ook bieden bepaalde ringen extra functionaliteit, zoals het verminderen van trillingen, het voorkomen van terugdraaien of het vergrendelen van assen en componenten. Hierdoor zijn ringen geschikt voor zowel lichte toepassingen als zwaarbelaste industriële systemen.

Veilig gebruik en correcte montage

Een juiste ring kiezen begint bij het bepalen van de diameter, dikte en materiaalsoort die aansluiten op de bout-moercombinatie. De binnenmaat moet exact passen op de draadmaat van de bout, terwijl de buitendiameter afgestemd moet zijn op het materiaal en de belasting.

Bij corrosieve of vochtige omstandigheden is een RVS uitvoering noodzakelijk om roestvorming te voorkomen. Bij zware constructies moet worden gekozen voor geharde of versterkte varianten die voldoende sterkte bieden. Plaats een ring altijd vlak en recht, zodat de druk correct wordt verdeeld en de verbinding stabiel blijft.

Waarom professionals kiezen voor onze ringen

Onze ringen worden geselecteerd op maatvastheid, materiaalzuiverheid en duurzaamheid. Ze voldoen aan strenge kwaliteitsnormen en zijn ontworpen voor langdurige en intensieve toepassing in technische omgevingen. Professionals waarderen onze ringen omdat ze consistent presteren, nauwkeurig zijn afgewerkt en geschikt voor een breed scala aan bevestigingsoplossingen.

Daarnaast bieden wij een compleet assortiment met verschillende maten, materiaalsoorten, sterktes en uitvoeringen. Dankzij onze ruime voorraad en snelle levering kunnen projecten efficiënt worden uitgevoerd zonder onderbreking.

Tips voor het kiezen van de juiste ring

Bij het selecteren van de juiste ring is het belangrijk om rekening te houden met de belasting van de verbinding, het materiaal waarop wordt gemonteerd en de omgeving waarin de ring wordt gebruikt. Voor statische toepassingen volstaat vaak een standaard sluitring. Bij trillingen is een veerring of borgring een betere keuze. Bij zachte materialen of grote krachten biedt een carrosseriering extra stabiliteit.

Zorg er altijd voor dat de ring past bij de boutdiameter en dat het materiaal van de ring aansluit op de omgeving, bijvoorbeeld RVS voor buitentoepassingen of agressieve omstandigheden.

Assortiment ringen

Ons assortiment bevat een uitgebreid aanbod ringen in verschillende maten, diktes, diameters en materiaalsoorten. U vindt bij ons sluitringen, veerringen, borgringen, carrosserieringen en speciale uitvoeringen voor professionele bevestigingswerken. Daarnaast leveren we bijpassende bouten, moeren en andere bevestigingsmaterialen om complete montagesets samen te stellen.

Bestellen kan eenvoudig via onze e-shop, telefonisch of via uw accountmanager. Onze specialisten adviseren u graag bij het kiezen van de juiste ring voor uw toepassing of project.

Veelgestelde vragen

Waarvoor wordt een ring gebruikt?

Voor het verdelen van druk, het beschermen van materiaal en het stabiliseren van bout-moerverbindingen.

Zijn ringen altijd nodig?

Niet altijd, maar in veel professionele toepassingen wordt sterk aangeraden een ring te gebruiken voor een veiligere en duurzamere verbinding.

Welke ring gebruik ik bij corrosieve omgevingen?

RVS ringen zijn de beste keuze vanwege hun hoge weerstand tegen roest en chemicaliën.

Wat is het verschil tussen een sluitring en een veerring?

Een sluitring verdeelt de kracht, terwijl een veerring is ontworpen om losdraaien tegen te gaan.

Kan iedere ring met iedere bout gebruikt worden?

De binnenmaat moet exact overeenkomen met de draaddiameter van de bout of draadeind voor een veilige verbinding.