Ribbeldeuvel
Ribbeldeuvel - 1
Ribbeldeuvel - 2
Ribbeldeuvel - 3
Ribbeldeuvel - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ribbeldeuvel

  • Min./max. houtvochtgehalte: 8-10 %

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 29-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Lengte Diameter x lengte Aantal per kg Aantal VE
Prijs/VE
090700630
6 mm 30 mm 6 x 30 mm 1800 st
10 st
090700830
8 mm 30 mm 8 x 30 mm 1055 st
10 st
090700640
6 mm 40 mm 6 x 40 mm 1340 st
5 st
090700825
8 mm 25 mm 8 x 25 mm 1280 st
5 st
090700840
8 mm 40 mm 8 x 40 mm 780 st
10 st
090700835
8 mm 35 mm 8 x 35 mm 895 st
10 st
090700850
8 mm 50 mm 8 x 50 mm 620 st
10 st
090700860
8 mm 60 mm 8 x 60 mm 523 st
10 st
090701030
10 mm 30 mm 10 x 30 mm 660 st
090701060
10 mm 60 mm 10 x 60 mm 325 st
0907012100
12 mm 100 mm 12 x 100 mm 128 st
5 st
090701080
10 mm 80 mm 10 x 80 mm 245 st
5 st
0907012120
12 mm 120 mm 12 x 120 mm 100 st
5 st
090701240
12 mm 40 mm 12 x 40 mm 320 st
5 st
090701260
12 mm 60 mm 12 x 60 mm 210 st
5 st
090701250
12 mm 50 mm 12 x 50 mm 255 st
0907014120
14 mm 120 mm 14 x 120 mm 90 st
5 st
090701280
12 mm 80 mm 12 x 80 mm 160 st
5 st
0907014140
14 mm 140 mm 14 x 140 mm 57 st
5 st
0907016100
16 mm 100 mm 16 x 100 mm 77 st
5 st
090701460
14 mm 60 mm 14 x 60 mm 165 st
5 st
0907016155
16 mm 155 mm 16 x 155 mm 48 st
5 st
0907016120
16 mm 120 mm 16 x 120 mm 65 st
5 st
0907018120
18 mm 120 mm 18 x 120 mm 50 st
5 st
090701680
16 mm 80 mm 16 x 80 mm 90 st
5 st
0907216135
16 mm 135 mm 16 x 135 mm 55 st
5 st
090701050
10 mm 50 mm 10 x 50 mm 390 st
090701480
14 mm 80 mm 14 x 80 mm 120 st
5 st
0907014100
14 mm 100 mm 14 x 100 mm 101 st
5 st
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
  • Uitvoering: Beuken

  • Afgeschuind aan beide zijden

  • 8–10% houtvochtgehalte

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden!