Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reflectieve tape, achtertruckset type III (retroflecterend)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met ECE-goedkeuring, kan zonder speciale vergunning worden gebruikt
Voldoet aan ECE 104
Zelfklevend
Uiterst dunne enkellaags folie:
- Geen beschadiging door water, benzine of hogedrukreiniger
- Kan zonder problemen om hoeken worden aangebracht
- Geen afzonderlijk afdichten van randen noodzakelijk
Contourmarkering
- In overeenstemming met Art. 53 (10) StVZO Par. 1 Nr. 3 en Par. 2 in combinatie met Art. 49a (7) StVZO (Duitse wegenverkeersreglement)
- Toegestane kleuren: Geel, wit en rood (alleen voor achtermarkering)
Lijnmarkering
- In overeenstemming met Art. 51a (4) StVZO (Duits wegenverkeersreglement) in combinatie met Art. 49a (7) StVZO in combinatie met Art. 53 (10) StVZO Par. 1 Nr. 3 en Par. 2
- Toegestane kleuren: Geel, wit en rood (alleen voor achtermarkering)
Vaste oppervlakken aan de achterzijde van voertuigen
Bevestiging op voertuigen met nieuw kenteken verplicht sinds 10.10.2007
- Voertuigen voor passagiersvervoer M2 – voertuig met meer dan 9 zitplaatsen M3
- Voertuigen voor goederentransport N3/N4 – bedrijfswagens met max. gewicht boven 7,5 t
- Aanhangers en opleggers (O)
O3 – aanhangers met maximum gewicht van 3,5 t tot 10 t
O4 – aanhangers met totaal gewicht van meer dan 10 t
Bevestiging op voertuigen met bestaand kenteken is toegestaan
- Voertuigen voor passagiersvervoer M2 – voertuig met meer dan 9 zitplaatsen M3
- Voertuigen voor goederentransport (N)
N1/N2 – bedrijfswagen met maximum gewicht tot 7,5 t
N3/N4 – bedrijfswagen met maximum gewicht van meer dan 7,5 t
- Aanhangers en opleggers (O)
O2 – aanhangers met maximum gewicht van 0,75 t tot 3,5 t
O3 – aanhangers met maximum gewicht van 3,5 t tot 10 t
O4 – aanhangers met totaal gewicht van meer dan 10 t
Bevestiging op voertuigen met bestaand kenteken is niet toegestaan
- Voertuigen voor passagiersvervoer M1 – voertuig met max. 9 zitplaatsen
- Aanhanger en oplegger O1 – aanhanger met max. gewicht tot 0,75 t
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!