Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Retroflecterende waarschuwingsmarkering Set voor tank achterzijde

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Retroflecterende waarschuwingsmarkering Set voor tank achterzijde

Type III (retroflecterend)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Met ECE-goedkeuring, kan zonder speciale vergunning worden gebruikt


Voldoet aan ECE 104



Zelfklevend



Uiterst dunne enkellaags folie:


  • Bestand tegen water, benzine en hogedrukreiniger

  • Kan probleemloos rond hoeken aangebracht worden

  • Geen afzonderlijk afdichten van randen noodzakelijk


Inhoud:


60 stickers, elk 16 cm lang

Opmerking

Afstand tussen de stickers op het voertuig mag niet meer zijn dan 8 cm

Contourmarkering


  • In overeenstemming met Art. 53 (10) StVZO Par. 1 Nr. 3 en Par. 2 in combinatie met art. 49 a (7) StVZO (Duitse wegenverkeersreglement)

  • Toegestane kleuren: Geel, wit en rood (alleen voor achtermarkering)