Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Retoucheren

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Retoucheren

Alles wat je nodig hebt voor een overtuigend retoucheerwerk

Met name houten oppervlakken - of het nu gaat om deuren, werkbladen, kasten of andere meubelen - zijn aan sterke slijtage onderhevig. Ze worden vaak met weinig zorg behandeld. De een of andere kras is niet weggelaten. Als het materiaal kostbaar is of het getroffen gebied zichtbaar is voor klanten - bijvoorbeeld op een toonbank - moet de schade worden aangepakt en hersteld. Zelfs als u inkepingen in de vloerbedekking of in een meubelstuk bij de klant moet repareren, hebt u het juiste gereedschap nodig voor professioneel retoucheren. Alles wat u daarvoor nodig hebt, vindt u online in de Würth-shop. Ontdek de enorme verscheidenheid aan producten.

Van retoucheerplamuur tot was

Kleinere beschadigingen aan het oppervlak kunnen worden opgevuld en dus optisch niet te onderscheiden zijn van de rest die wordt gerepareerd. Hiervoor kunnen pasta's op basis van nitrocellulose of was worden gebruikt. De vulling wordt op de beschadigde plaats aangebracht en vervolgens met een schaaf verwijderd. Alle varianten zijn verkrijgbaar in talrijke houtkleuren, zodat altijd de exacte tint kan worden bereikt. Voor een ideaal resultaat moeten verschillende kleuren worden gecombineerd. Op het gebied van metaalschade zijn er ook praktische hulpmiddelen die in de krassen en voegen kunnen worden opgevuld.

Na het uitdrogen is de behandelde zone niet alleen optisch gelijk aan het echte hout. Het kan ook opnieuw gezaagd, geschuurd of gespijkerd worden. Voor de afwerking na het aanbrengen en drogen wordt een blanke vernis ten zeerste aanbevolen. Dit verzegelt het oppervlak.

Retoucheerpotloden kunnen worden gebruikt om diepere gebieden voor te kleuren of om randen opnieuw in te kleuren. Zowel de potloden als de was zijn verkrijgbaar in sets, zodat de juiste kleur altijd voorradig is of gecombineerd kan worden. Voor een betere en gemakkelijkere verwerking van de waskrijtjes is een gassmelter geschikt. Hierdoor smelt de was en is hij in enkele seconden klaar voor gebruik. Het kan ook worden gebruikt om andere kleuren te smelten. De snoerloze werking en de penvorm maken het bijzonder praktisch in het gebruik. Voor alle retoucheermethoden zijn er bijpassende accessoires, zoals kunststof schaven of adapters. Elke vorm van retoucheren kan worden gedaan met Würth producten.

Koop andere vormen van oppervlaktebescherming online bij Würth

Oppervlaktebescherming kan ook preventief gebeuren. Het Würth assortiment biedt u alle gereedschappen die u daarvoor nodig heeft. Hiertoe behoren verfsprays en corrosiebescherming, maar ook onderhoudsoliën of beschermende was. Accessoires zoals maskeerfolie of maskeerpapier zijn beschikbaar voor de toepassing. Alle producten kunnen in een plaatselijk filiaal of online in de winkel worden gekocht. Bij vragen staan onze geschoolde medewerkers in de Würth filialen of op onze service-hotline graag tot uw beschikking.