Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Retoucheerwas, assortiment
Voor het opvullen en tegelijkertijd retoucheren van fijne krasjes, kleine gaatjes en schuurplekken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Grote verscheidenheid aan kleuren
Geschikte kleuren voor een groot aantal verschillende houttinten.
Eenvoudig op te brengen
Snel en gemakkelijk vullen van kleine krassen, scheuren en open naden.
Kleuren kunnen onderling worden gemengd
Voor een optimale aanpassing van de kleur aan het oppervlak.
Voordelige reparaties
In plaats van vervanging of een tijdrovende nieuwe oppervlaktebehandeling van het hele oppervlak.
Geschikt voor gebruik binnen.
De bij elke assortimentsverpakking geleverde gebruiksaanwijzing nauwkeurig opvolgen.
Wij wijzen u erop dat hout een natuurlijke kleur heeft die afhangt van vele verschillende factoren (bijv. oorsprong, exact boomtype, oppervlaktebehandeling, enz.). Onopvallend retoucheren is daarom niet mogelijk met slechts één kleur was.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Voor het opvullen en tegelijkertijd retoucheren van fijne krasjes, kleine (spijker)gaatjes en schuurplekken op geschilderde oppervlakken van echt hout en/of met kunststof coating. Aanbevolen voor gebruik binnen en voor oppervlakken die in het gebruik niet worden belast
Retoucheerwas onder lichte druk haaks op de kleine krasjes inwrijven. Overtollige was met de kunststof schaaf (art.nr. 0890 305 30) verwijderen. Houd de schaaf daarbij plat op het oppervlak en werk in cirkelbewegingen. Als het oppervlak beschadigd is, een katoenen/tricot doek strak over de kunststof schaaf spannen en lichte druk uitoefenen om de wasresten rondom de beschadiging te verwijderen. Daarna nogmaals met de katoenen doek licht over en rondom het opgevulde deel vegen. Ten slotte moet het wasoppervlak nog worden verzegeld met blanke lak (art.nr. 0893 188 2/0893 188 3). De wasstift altijd in de aluminium huls bewaren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!