- Oppervlaktereiniger op waterbasis, ideaal voor de meeste oppervlakken zoals glas, tegels, gelakte oppervlakken, kunststof, hout, spiegels, aluminium, non-ferrometalen, roestvast staal, staal, rubber, verzinkte oppervlakken
- Verwijdert stof, vingerafdrukken, lichte olie- en vetafzetting, viltstiften, verse lijmresten etc.
- Geen waarschuwingssymbolen op het label
- Hoge activiteit en laag verbruik/1 tot 2 ml per spray
- Kan worden gebruikt voor lakken, verlijmen, etiketteren en coaten en als residuvrij koelmiddel voor het zagen en boren van aluminium
- Aanbevolen product voor glasreiniging en als voorreiniger.
- Snel drogend
- Vrij van oppervlakte-actieve stoffen
- Laat geen resten achter
- Gebruiksklaar product. Eenvoudig en veilig in het gebruik, eenvoudig sproeien en afvegen
- NSF-gecertificeerd (A1)
- VOS-gehalte lager dan 20 procent
Middel voor gebruik testen op geschiktheid.
De EC lijn kan eigenlijk binnen het hele bedrijf voor meerdere toepassingen gebruikt worden en meerdere reinigers vervangen.
• Licht tot middel EC100 Residuvrije oppervlaktereiniger
• Middel tot hard EC200 Multifunctioneel krachtig reinigingsmiddel
• Hard tot Zwaar EC300 Oppervlaktereiniger voor zware verontreinigingen Hoogwaardige ontvetter
Na gebruik van EC200 en/of EC300 kan een waas ontstaan die met EC100 eenvoudig te verwijderen is.
Levensmiddelenindustrie, werkplaatsen voor auto’s, motorfietsen en fietsen, automobielindustrie, algemeen onderhoud, metaalbewerking, productie van tegels, productie van rubber, textielindustrie.
Spuit op het oppervlak en veeg af met een doek. Bij gebruik in de levensmiddelenindustrie moet het gereinigde oppervlak met water worden afgespoeld.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!