Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Brandstofslang FPM/ECO/AR/ECO met lage doordringing voor brandstofvoerende toepassingen
Brandstofslang FPM/ECO/AR/ECO met lage doordringing voor brandstofvoerende toepassingen - 1
Brandstofslang FPM/ECO/AR/ECO met lage doordringing voor brandstofvoerende toepassingen - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Brandstofslang FPM/ECO/AR/ECO met lage doordringing voor brandstofvoerende toepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
  • Extreem lage brandstofdoorlaatbaarheid

  • Prima bestand tegen hoge temperaturen

  • Zeer flexibel

  • Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken

  • Materiaal: FPM/ECO/AR/ECO (type 3E) in overeenstemming met DIN 73379-1
Opmerking

Om productietechnische redenen worden de slangen niet altijd in één stuk geleverd. Voor 15 m max. 3 stukken, voor 10 m max. 2 stukken



Niet geschikt:


  • Voor gebruik in brandstoftanks

  • Voor versnellingsbak- en motorolie


Let op! Bij temperatuurbelaste high-performance motoren moeten de specificaties van de fabrikant betreffende de bedrijfstemperatuur in acht worden genomen.

NIET GESCHIKT VOOR LPG