Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandstofslang FPM/ECO/AR/ECO met lage doordringing voor brandstofvoerende toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Extreem lage brandstofdoorlaatbaarheid
- Goede thermische weerstand
- Zeer flexibel
- Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken
- Materiaal: FPM/ECO/AR/ECO (type 3E)
Om productietechnische redenen worden de slangen niet altijd in één stuk geleverd. Voor 15 m max. 3 stukken, voor 10 m max. 2 stukken
Niet geschikt:
- Voor gebruik in brandstoftanks
- Voor versnellingsbak- en motorolie
Let op! Bij temperatuurbelaste high-performance motoren moeten de specificaties van de fabrikant betreffende de bedrijfstemperatuur in acht worden genomen.
Voor opvoeren van universele benzine en dieselbrandstof en biodiesel - dieselolie met PME (RME)
Voor brandstoffen in personenauto's
- Benzine
- Diesel/biodiesel
- Dieselbrandstoffen met PME (RME)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!